接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66822369 品番3061842
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ

仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034 アズワン品番65-7500-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする