ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード66822457 品番901-10672 906-4882-YE
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Ovalgrip PVCケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:S●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4882 アズワン品番65-7456-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする