東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66822868
品番
TEA75KS
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8731-15
車輪タイプ
双輪