シェフメイト α-8000 白 E0632AAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66822974 品番E0632AA250
参考基準価格(税別)¥6,871 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハイカットタイプの厨房靴です。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
厨房、食品工場用。

仕様●寸法(cm):25.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.16●ハイカット●クラリーノ製アッパー●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:EVA●原産国:日本●コード番号:389-9111 アズワン品番67-2342-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする