曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DBAS 976-25-04 SN 059 丸型コネクタ 11極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66823105

丸型コネクタ 11極 スタンダード パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66823105
品番
DBAS 976-25-04 SN 059
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)値下げ
339,800
仕様
●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0318
アズワン品番
65-7498-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする