掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66823254 品番XR0110 195
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し

仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154 アズワン品番65-7962-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする