ケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7個) 注文コード66823918 品番0830782
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲:

仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1730 アズワン品番65-7474-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする