319x230x37mm USBメモリケース 28本用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66824390 品番EA759Z-127A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。
頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。
クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSB

仕様●サイズ(W×D×H)mm:319×230×37●収納数:28本●重量(g):588●材質:フレーム/アルミ 表面/ABS樹脂 内部/EVA●カラー:シルバー●USBメモリ収納部サイズ:25×70mm アズワン品番65-9278-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする