※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66825004
品番
16008/C3
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7069
アズワン品番
65-7852-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方