仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム6PF●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用
アズワン品番7-7056-78