C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66825589 品番TEF-110
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。
多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。
柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。
耐薬品性・寸法安定性にも優れています。
薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断

仕様●肉厚(mm):3.5(-0.5/+0.4)●外径×内径(mm):Φ20.7×Φ13.7●内径公差(mm):-0.7/+1.0●長さ(mm):500(-0/+100)●気孔率:80(±10)% アズワン品番65-9399-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする