端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66825695 品番8WH1000-0CG07
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717 アズワン品番65-7611-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする