シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード66825765 品番EA930AN-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930

硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。

仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50〜150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40〜150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆ アズワン品番65-9312-76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする