コンパクトシャワーチェア(ユニプラス) BSU12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66826124 品番BUS12-DA
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880

外寸法はコンパクトながら、アーチ型肘掛けの採用で体格のよい方も楽に座っていただけます。
座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみタイプです。
お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用しています。
「SIAA」基準を満たした防
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れが容易です。肘掛可動。

仕様●色:レッドオレンジ●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛けゴムグリップ/エラストマー●サイズ:405×440〜460×590〜690mm●折りたたみ寸法:405×220×760mm●座面サイズ:380×295mm●座面高さ:330〜430mm(6ポジション)●肘掛け内寸法:最大370mm●肘掛け高さ:座面から200m●パイプ先端径:Φ28mm●重量:4.6kg●最大使用者体重:80kg アズワン品番8-192-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする