曜日別特売
DAYH-8 ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ Festo 66826499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66826499品番DAYH-8
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1
設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar

仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする