IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66826587 品番TPS76601D
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):50μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:63dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド●保護機能:過電流、過温度、逆極性●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0411-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする