abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ付き 2227シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66826806 品番2227
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外遊びや体育の授業で安心して活動できる緩衝材入りカラー帽。緩衝材が頭への衝撃から守ります。
頭頂部の重傷リスク低減率は約65%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を65%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)

仕様●サイズ:M●頭囲サイズ:54〜57cm●材質:表地・裏地/ポリエステル100% ※内側(白)のみ抗菌・防臭加工が施されています、緩衝材/PORON(R)+メッシュ(ナイロン70%・ポリエステル30%)●洗濯方法:洗濯可(30℃)、漂白剤・乾燥機不可●カラー:青●SGマーク取得 アズワン品番67-0319-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする