SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込 六角穴付ボルト
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66827147
品番
PHE F80RSBFLG
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:63mm●外径:211mm●長さ:32mm●コード番号:231-1998
アズワン品番
65-7916-76