RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1400個) 注文コード66827199 品番RJE231880413T
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3936 アズワン品番65-7504-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする