サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66827269
品番
SNMM250724HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):23●厚さ(mm):7.9375●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:HR●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8153
アズワン品番
65-8245-72