Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60〜200℃)3.2mm ベージュ/白/銀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50セット×100個)
注文コード
66827637
品番
6APRCC20-ST1F
参考基準価格(税別)
¥483,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60〜200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2990-02