曜日別特売
1419248 Housing フエニックス・コンタクト 66827759

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66827759品番1419248
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5059アズワン品番65-7615-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする