ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66827768 品番3270137
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は TOP とホワイトがボトムにあり、32 箇所の接続部があります。限られたスペ

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /RDWH●コード番号:201-4140 アズワン品番65-7747-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする