AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66827865
品番
0BS11-00618
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458
アズワン品番
65-7906-03