曜日別特売
SW2528TONB -MS 不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ 三和[店舗什器・備品] 66828827

SW2528TONB -MS 不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ 三和[店舗什器・備品] 66828827
SW2528TONB -MS 不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ 三和[店舗什器・備品] 66828827

不織布巾着蜻蛉柄 1箱(1000枚入) SW2528TONB シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)アズワン品番65-9968-06注文コード66828827品番SW2528TONB -MS
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋アズワン品番65-9968-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする