気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66829055 品番C0KB00618
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,903
販売価格(税別)
2,639

IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 ま

仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4814 アズワン品番65-7952-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする