ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ツナギ服 ディープネイビー 34011-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66829475
品番
34011-19-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,410
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般
仕様
ソフト風合い
色
ディープネイビー
サイズ
4L
番号
コード:124-0084
胸囲(cm)
135
混率(%)
ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
168
アズワン品番
65-8448-13