日本マタイ
強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
66829658
品番
DDHC10652
参考基準価格(税別)
¥40,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
仕様
●原産国:タイ●コード番号:363-2191
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
色
黒
長さ(m)
50
使用目的
太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等の防草
幅(m)
2
アズワン品番
67-2374-39
耐候年数(年)
10