Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用素材
Thermo Fisher Scientificの アルミ箔/フィルム
パラフィルム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66830200
品番
120762
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
無色半透明で無毒性
伸縮自在で気密性に優れている
加熱可逆性がある
検体や薬品を浸さない
伸縮自在なので様々な形状に適合
仕様
●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィン
アズワン品番
65-4343-45