62GB-56T14-19SX-518 MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL 66830699

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66830699
品番
62GB-56T14-19SX-518
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。

仕様
●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4621
アズワン品番
65-7550-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする