挿入ブリッジ EBPL 挿入ブリッジ for use with ねじ接続を備えたプラグ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66830717 品番1733495
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Phoenix Contact プラグ用挿入ブリッジにはねじが付いています 3.81 mm ピッチで接続しますEAC 承認 2 つの接続数 絶縁材グループ I

仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBPL●併用可能製品:ねじ接続を備えたプラグです●コード番号:209-8145 アズワン品番65-7696-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする