セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの ペンケース
ペンケース Piano Town
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66830936
品番
SCB-1031
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
仕様
●本体サイズ:幅21×奥行2×高さ9.5cm●本体重量:60g●個装サイズ:幅23×奥行16×高さ2cm●個装重量:60g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-77
繰り返し・詰め替え
対応