316L 両ヘルールパイプ 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66831496 品番-
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥51,150
販売価格(税別)
46,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:760mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9346-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする