スポンジみずてっぽう

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66831758 品番6970
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ぐいっと押すだけ簡単操作で楽しいスポンジ水鉄砲
軽くて持ちやすい押すだけで水が飛び出すスポンジ素材の水てっぽうです。やわらかいスポンジ素材を使用した水鉄砲なので、ケガの心配もなく安心して楽しめます。勢いよく水が出る仕組みで、楽しく安全に水遊びが楽しめます。小さなお子さまにもおすすめの水鉄砲です。お庭やプールでの夏遊びにぴったりのアイテムです。
材質:PS、EVA。サイズ:Φ30×220mm

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 仕様●商品サイズ:Φ30×220mm●セット内容●重量:23g●材質:PS、EVA●包装形態:PP袋入 アズワン品番65-9021-33 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする