工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66831794 品番EA997KL-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。
素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。

仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g アズワン品番65-9341-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする