曜日別特売
6005DDUC3 ボールベアリング25mm47mm 深溝6005DDUC3 NSK(日本精工) 66831968

ボールベアリング25mm47mm 深溝6005DDUC3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66831968品番6005DDUC3
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン

仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.1kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3654アズワン品番65-7890-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする