ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66832440 品番EA758TL-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません。

仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする