エスコ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66832510
品番
EA829J-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M7×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-62
商品豆知識
ハンドタップの種類