スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66832519 品番3SU1401-2BB20-1AA0
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ止め端子、床面取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6834 アズワン品番65-7826-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする