6606 17 00 PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 16 5 1袋 5個入 Transair 66832607

PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 16 5 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66832607品番6606 17 00
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 16.5 mm のアルミパイプに瞬時に接続します。定格圧力が 232 psi

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3170アズワン品番65-7894-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする