曜日別特売
2966061 モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66832634

モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66832634品番2966061
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3

仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871アズワン品番65-8074-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする