スパイラルケーブルラップ ナイロン 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66832887 品番161-60001 HAT8-PA66-BU
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま

仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182 アズワン品番65-7468-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする