樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66832948 品番760880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,800

USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品
Versilic R チューブ
シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレード

仕様●内径:12mm●外径:17mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0084 アズワン品番65-7920-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする