曜日別特売
10162582-1134125LF クランプ金具 25極 1mm 1セット 800個入 AMPHENOL 66833630

クランプ金具 25極 1mm 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
66833630
品番
10162582-1134125LF
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:25●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2580
アズワン品番
65-7491-49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする