コンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66833885 品番8WH6001-4FF00
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面 DINレール35 mm

仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8778 アズワン品番65-7724-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする