サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66833919 品番U-3/4
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121 アズワン品番65-8022-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする