11/22より値下げ!現場を応援
WEIDMULLER
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66834120
品番
2499940000
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4688
アズワン品番
65-7502-30