リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66834147 品番2071556-3
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1186 アズワン品番65-8062-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする