備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード66834260 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

不織布製のやわらかく、優しい肌触りの毛布。
通常の非常用毛布と比べても暖かい仕様となっています。
圧縮梱包されているので、コンパクトに収納できます。
1枚あたりわずか500gで緊急時の輸送、持ち運びに便利。
アルミフィルムに真空圧縮梱包なので長期間・省

仕様●色:ホワイト●材質:難燃性ポリエステル●サイズ:約1400×2000mm●単品重量:約500g●ケース入数:10枚●(公財)日本防炎協会認定製品 アズワン品番65-8727-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする