SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込 六角穴付ボルト
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66835039
品番
PHE F100FTBFLG
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●ボア:75mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●コード番号:231-1961
アズワン品番
65-7916-28